工具の通販モノタロウ 在庫限りセール バッテリー・電装 清和工業 清和工業の バッテリー・電装 清和工業の バッテリー関連 清和工業の バッテリークリップ 充電用クリップ 充電用クリップ 注文コード 53036106 注文コード 53036115 注文コード 53036124 注文コード 53036140 注文コード 53036149 注文コード 53036158 注文コード 53036167 注文コード 53036176 注文コード 53036185 注文コード 53036194 注文コード 74185939 注文コード 74185948 注文コード 74185957 注文コード 74185966 注文コード 74185993 注文コード 74186009 注文コード 74186018 注文コード 74186027 注文コード 74186036 注文コード 74186045 注文コード 74186054 注文コード 74186063 注文コード 74186079 注文コード 74186088 注文コード 74186097 注文コード 74186106 注文コード 74186115 注文コード 74186124 注文コード 74186133 注文コード 74186149 注文コード 74186158 注文コード 74186167 注文コード 74186176 注文コード 74186185 (2件のレビュー) MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。 用途補修用としてご使用ください。 注意 ※全長とは、カバーを付けた状態での長さです。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BSCC-200 +-セット 内容量 選択解除 1セット 電流(A) 選択解除 200 色 選択解除 赤黒セット 全長(mm) 選択解除 153 全幅(mm) 選択解除 115 厚さ(mm) 選択解除 2 タイプ 選択解除 絶縁カバー付き 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53036149 BSCC-200 +-セット 1セット 200 赤黒セット 153 115 2 絶縁カバー付き オープン ¥6,698 ¥5,398 アウトレット ¥5,938 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる バッテリー関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブースタークリップ エスコ 税込¥704 ¥640 バスケットへ ブースタークリップ エスコ 税込¥4,565 ¥4,150 バスケットへ ブースタークリップ エスコ 税込¥1,040 ¥945 バスケットへ ブースタークリップ エスコ 税込¥2,123 ¥1,930 バスケットへ ブースタークリップ エスコ 税込¥4,884 ¥4,440 バスケットへ LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー LiTime 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ LiTime 12V140Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー LiTime 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ LiTime 48V60Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ LiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ LiTime 12V 200Ah サブバッテリー用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 税込¥100,078 ¥90,980 バスケットへ LiTime 12V 20Ah 魚探バッテリー LiTime 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ LiTime 48V30Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ LiTime 12V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ LiTime 48V100Ah 5Kwh バッテリー LiTime 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ LiTime 12V100Ah 2C放電レートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 税込¥56,078 ¥50,980 バスケットへ LiTime 12V460Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー大型 LiTime 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型) 三晃精機 税込¥153,780~ ¥139,800~ ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル nedius(スイデン) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 74186027 2026-01-05 用途: 電気設備の短絡接地器具 電気・ガス・熱供給・水道業 扱いやすく満足しています。値段もお手頃価格で大変満足しています。 参考になった 対象商品: 74185939 2023-11-16 用途: 安定化電源の供給口として使用 個人のお客様 余り大きくなく(ブースターケーブルみたいに)で尚且つ余り貧弱でなく(安物のクリップみたいに)で尚且つ余り高額でなく(価格さえだせば完成品はある)ですが、差し込み側と供給側の大きさが希望に合いバランスの取れた商品は残念ながら無いので自分で製作をする事に使用しました。使用感は満足いく物で自動車用バッテリーで奥に入り組んだ仕様の車でも一応は使用出来ますし絶縁性も良い感じです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品