在庫限りセール


アトラスバッテリー

アトラスバッテリー アトラス(ATLAS) アトラスバッテリー アトラス(ATLAS)

世界110カ国の信頼を持つ韓国電池が製造しております。
メーカー取り扱い機種は、オープンベント(補水液栓付き)型MFバッテリーです。
2000年に新工場増設に伴いより一層の品質、供給体制を確立しております。
また、日本国内建機、溶接機メーカーへ新車組み付け用として採用しています。
自動車用(JIS、BCI、DIN規格)、サイクルサービス用バッテリー(EB、GC)を品揃えしております。
両極板に新カルシウム合金を採用しているため、極めて少ない減液と特性を実現。
また、自己放電(自然放電)についても極めて低く抑えられています。
優れた振動耐震性・高始動性能
鋳造式一体型すストラップにより徹底した極板の固定、集電効率の増加を図っています。

内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68454185 75D23L-AT【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 75D23L 15.9 48(5時間率) 長さ237×幅171×総高224
14,200
11,980
アウトレット
13,178 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。