在庫限りセール


USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久

USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機 USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機 USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機 USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機 USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機 USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機 USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機 USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機
(1件のレビュー)

3Aの大電流で充電が可能
最大480Mbps高速データ転送
USB2.0対応
コンパクト設計、断線に強い
メーカー従来品より約2倍の耐久性

出力5V/3A 対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68758640 SMT-L30DAC-W【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 3
798
639
アウトレット
703 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68758640
2026-03-08
用途:
スマホの充電
医療・福祉・介護関連業

最初使用時は3mは長いなと感じましたがコンセントが遠くにあるとコードが長い分便利です。手持ちの電源アダプターに繋げて普通に充電していますが問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。