- 工具の通販モノタロウ
- 在庫限りセール
- メカニカル部品
カテゴリから探す
すべての商品を見る
手袋
救急・衛生
マスク
機構部品
冷暖房・換気設備・忌避剤
自動車補修部品
塗装・養生・内装用品
電気材料
建築金物
制御機器
洗車・清掃
メカニカル部品
事務用品
安全保護具
医療
防災・防犯用品
日用品
配管・水廻り設備部材
照明
科学研究・開発用品
電動工具
研磨材
作業工具
学童・教育用品
家電
溶接用品
清掃用品
自転車部品
はんだ関連・静電気対策用品
ねじ・ボルト・釘
作業服
トラック輸送・安全用品
安全標識
安全用品
空調・電設資材
タイヤ・足回り
店舗什器・備品
コンプレッサー・空圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
縫製用品
整備工具・収納
測定用品
厨房用品
バイク部品
物流用品
測量用品(土木/建設)
自動車用オイル・ケミカル
オフィス家具
卓上消耗品
建材・エクステリア
ヘルスケア
テープ
農業・園芸資材
船舶用品・漁業資材
切削工具
洗剤・除去剤
保管用品
PC
カー用品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
梱包用品
ポンプ・送風機・電熱機器
塗料
接着剤・補修材
クリーンルーム用品
スプレー・オイル・グリス
安全靴・作業靴
肥料・農薬・除草剤・種
介護用品
空圧工具
トラック用品・パーツ
農業機械
整備工具・ウェア・ツーリング用品
食品・飲料
バイク純正部品
自動車純正部品
フォークリフト・産機・建機用品
住設機器
トラック純正部品
理美容
バイク用オイル・ケミカル・洗車
自転車整備工具・アクセサリー
農具
ガレージ機器・整備設備
バッテリー・電装
エンジン工具
完成車
パソコン/周辺機器
印刷用紙/インク/印刷機
防災用品
防犯用品
トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
鈑金・塗装
完売商品
584件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ
NSK(日本精工)
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 1個
通常
¥269
税込¥296
当日出荷
単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
NSK(日本精工)
自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 1個
通常
¥999
税込¥1,099
当日出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
NSK(日本精工)
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 1個
通常
¥899~
税込¥989~
当日出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
オザック精工
エコシリーズ標準型 LMタイプ 1個
通常
¥939
税込¥1,033
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
IKO(日本トムソン)
カムフォロア用Cルーブユニット 1個
通常
¥589
税込¥648
当日出荷
カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部品です。
カムフォロア外輪外径面やトラック面に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。
ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト XL037形 1本
通常
¥739
税込¥813
当日出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。
タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
IKO(日本トムソン)
スラストベアリング(外輪) GS 1個
通常
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
Panasonic(パナソニック)
レバーシブルモータ 1台
通常
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。
オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。
時間定格は30分定格です。
※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。
時間定格は30分定格です。
※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
NB(日本ベアリング)
SA 支持台 1本
通常
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
DBX(セグメンタル型別シール) 1個
通常
¥969
税込¥1,066
当日出荷
DBシリーズ専用の別シールです。
別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
大阪魂
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 1個
通常
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
THK
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) 1個
通常
¥3,386
税込¥3,725
当日出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
大阪魂
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 1個
通常
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
FYH(日本ピローブロック)
UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴) 1個
通常
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。
機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
オイレス工業
ドライメットLF ブッシュ 1個
通常
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
椿本チエイン
パワーロック KE-KPシリーズ 1個
通常
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
内外径比が小さい構造です。
クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
NSK(日本精工)
単列円筒ころ軸受 200形 1個
通常
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
三木プーリ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R 1個
通常
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
KANA(片山チエン)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 1個
通常
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
三ツ星ベルト
VベルトB形(スタンダード) 1本
通常
¥4,390~
税込¥4,829~
当日出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
IKO(日本トムソン)
偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) 1個
通常
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
584件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ