レバーシブルモータ
(6件のレビュー)瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。
オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。
時間定格は30分定格です。
※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
モーター(原動機) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 08631551
- 用途:
- 駐車場ゲート昇降用
某アルミメーカーの駐車場の開閉ゲートが雪でモーターが作動しなくなりました。既存のモーターより一段パワーアップ製品をと購入致しました。9年目の大雪、元気に活躍してくれています。
- 対象商品:
- 08631481
- 用途:
- 工業用機械の駆動用
ご投稿ありがとうございます。
確認させていただいたところ、M6RX6G4YのギヤヘッドとしてはMX6G50Bは使用可能ですが、旧型番:M6RA6G4YのギヤヘッドとしてMX6G50Bの使用はメーカー保証外となります。(M6RA6G4Yに適合するメーカーが公表しているギヤヘッドはM6GA□MもしくはM6GA□Bになります。□には任意の数字が入ります。また、M6RX6G4YとギヤヘッドMX6G□Bの組み合わせの場合、ギア比によって回転方向が変わります。回転方向が変わる場合、配線を変更していただく必要がございます。)以前ご利用されていた組み合わせにつきまして、恐れ入りますが再度ご確認下さいますようお願い致します。
ご投稿ありがとうございます。
確認させていただいたところ、M6RX6G4YのギヤヘッドとしてはMX6G50Bは使用可能ですが、旧型番:M6RA6G4YのギヤヘッドとしてMX6G50Bの使用はメーカー保証外となります。(M6RA6G4Yに適合するメーカーが公表しているギヤヘッドはM6GA□MもしくはM6GA□Bになります。□には任意の数字が入ります。)以前ご利用されていた組み合わせにつきまして、恐れ入りますが再度ご確認下さいますようお願い致します。