在庫限りセール


ドライメットLF ブッシュ

ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業
(31件のレビュー)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39] 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
長さL(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35510124 LFB-1416 - 14 16 16 +0.035~+0.065
オープン
159
アウトレット
175 (税込)
当日出荷
35509835 LFB-11050 - 110 115 50 +0.080~+0.145
3,920
2,998
アウトレット
3,298 (税込)
当日出荷
79907338 LFB-12050【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 120 125 50 +0.090~+0.145
オープン
1,698
アウトレット
1,868 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35510307
2026-03-25
用途:
NSR250Rエンジンストッパーで使用

NSR250 MC21のエンジンストッパーのブッシュ交換で使用。 純正は廃盤なのが見つからずこちらを使用。サイズも問題無く使用できました。

対象商品:
35509941
2025-05-03
用途:
バイクのブレーキ、クラッチレバーに。
自動車・二輪車・自転車関連業

穴が拡張したので。
ブッシュの外径に合わせて、圧入しました、調子は良いです

1人が参考にしています
対象商品:
35510474
2024-04-10
用途:
電動バイクホイールの軸径調整に
製造業

ホイールの軸内径とシャフトの径を埋める為に使用しました。軸受としての効果を期待して使用したものではありませんが、そもそめ安価である為スペーサーとして優秀だと思います。何種類か持っておくと便利です。

対象商品:
35510036
2023-08-01
用途:
装置のメンテナンスに

装置の軸受けに使用。軸を安定させ、なめらかに回転します。

対象商品:
35510291
2022-11-10
用途:
オートバイのリアサスブッシュに
自動車・二輪車・自転車関連業

リアサスペンションのブッシュとして使用しています。動作も良好です。

対象商品:
35510307
2022-07-11
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

使いやすく作業もスムーズに終わりました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35509817
2023-06-28
用途:
メンテナンス
製造業

カタログ通りの商品でした。それ成りかと思われます。

対象商品:
35509503
2022-10-08
用途:
製造業 機械のメンテナンス
製造業

現場で至急必要だったので購入しました。
最短で届き、作業が順調に進みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。