在庫限りセール


イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ)

イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス) イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス) イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス) イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス)
(1件のレビュー)

無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。
粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。
高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。

用途一般機械、搬送機械、包装機械など 材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300 内容量1個
注意
※不明点についてはイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
種別
質量(g)
最大長期静引張荷重(N)
最大短期静引張荷重(N)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25149987 KBLM-16 MH【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 39.6 2100 4200
169
アウトレット
186 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70590162
2026-01-24
用途:
部品交換
卸売・小売業

イグボールの玉軸受を初めて使用しました。
動作は全く問題ありません。
耐久性が良ければこちらに交換していこうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。