強力パンチ

強力パンチ コクヨ 強力パンチ コクヨ 強力パンチ コクヨ 強力パンチ コクヨ 強力パンチ コクヨ 強力パンチ コクヨ
(11件のレビュー)

軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ
A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。
ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。
グリーン購入法適合品
エコ商品ねっと掲載商品

穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm) 付属品刃2本・刃受け2個 材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 質量(kg)1.29 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118 穿孔奥行(mm)13 繰り返し・詰め替え対応 内容量1台
注意
※構造上、抜きカスがこぼれることがありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40144526 PN-33
15,300
9,898
10,888 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-04
用途:
成果品作成時
長田測量事務所 様 (建設業・工事業)

お客様に提出する成果品(主にA4サイズ)を製本する為に2穴のファイル用に使用しています。今まで使用していたものが、大きくて古くなったので購入しました。A4サイズのセンター位置もちゃんと設定出来て、穴あけも軽くて重宝しています。

2024-12-13
用途:
事務作業
大竹市 様 (その他業種)

複数枚の書類に穴をあける際に使用。
押すときに力を入れなくても一番下まで穴が開きとても助かっています。

対象商品:
40144526
2023-10-12
用途:
報告書等厚手の書類のファイリング
株式会社関西フードマーケット 様

軽くパンチでき、使いやすい。ガイドでパンチポイントを簡単に固定できるのもいい

対象商品:
40144526
2017-05-16
用途:
書類の整理

たくさんの書類も簡単に穴があき使いやすいです
サイズも調整簡単で助かります

対象商品:
40144526
2016-10-08
用途:
書類作成
小山設備 様

多い枚数の穴あけに
使わしてもらってます

2016-12-03
用途:
書類の穴あけ
シンポ株式会社 様

軽い力で穴があけられることには満足しています。
ただ、穴をあけた丸いゴミが大量に散らばりますので改良してほしいです。

5人が参考にしています
対象商品:
40144526
2015-09-24
用途:
書類の穴あけ

枚数が多くても力を入れずに穴が開くのに感動です。
買ってよかったです。

対象商品:
40144526
2025-08-07
用途:
普通紙20枚程度の穴明け
製造業

穴明け後、抜きカスがボロボロ落ちゴミ処理が大変
コクヨへ問合せ相談し一度送付しましたが直らず戻ってきました。
結局、倉庫の奥へしまい込み。労力の無駄でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善の参考にいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07