掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

標準形サーマルリレー

標準形サーマルリレー 富士電機 標準形サーマルリレー 富士電機 標準形サーマルリレー 富士電機 標準形サーマルリレー 富士電機 標準形サーマルリレー 富士電機 標準形サーマルリレー 富士電機 標準形サーマルリレー 富士電機 標準形サーマルリレー 富士電機
(21件のレビュー)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし 内容量1個
注意
※単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 定格使用電流(A)
長さ(mm)
厚さ(mm)
ヒートエレメント定格呼び(A)
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
質量(kg)
消費電力(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07275423 TR-N3 7A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 102.5 68 89.7 7 7~11 TR-N3 0.27 6.6/極
13,500
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
07275502 TR-N5 18A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 102.5 78.5 78.6 18 18~26 TR-N5 0.27 6.6/極
14,800
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06877491
2024-03-17
用途:
電磁開閉器交換時使用
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

電磁接触器とサーマルリレーを別々に購入しました。
富士のサーマルリレーはNO,NCで接点構成がわかりやすくて
大変気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
06877744
2024-11-29
用途:
機械のメンテナンス
新広島テック電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

問題ありませんでした。無事納期に間に合いました、有難う御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
06877482
2024-05-02
用途:
灌水のポンプに使用しました。思った以上に早く着きありがたかったです。
浦農産 様 (農・林・水産業)

他の所より安くて、メーカーもしっかりしており安心して使用できます。

対象商品:
06877507
2022-08-11
用途:
動力換気扇のスイッチ作動制御
福庭電機株式会社 様

当初用意したサーマルでは、容量オーバーのため、急遽必要になり注文しました。迅速に対応していただきお客様に迷惑かけずに済みました。

対象商品:
06877753
2019-10-08
用途:
モーターの電源の制御
梅津酒造有限会社 様

他に使っていたマグネットリレーに付いていたサーマルリレーでは容量が小さかったので、サーマル部分だけを交換しました。
問題なく使えました。

対象商品:
06877744
2017-06-10
用途:
給水ポンプの自動運転用
農・林・水産業

サーマルリレーの電流値変更に互換性があり制御盤を大きな変更を要しない。

1人が参考にしています
対象商品:
06877735
2017-04-22
用途:
交換部品

取引先では入荷が遅くなる為注文しました。早く着きやすいって素敵です

1人が参考にしています
対象商品:
07275606
2017-03-16
用途:
機械ノメンテナンス
個人のお客様

注文してから、届くのが早く生産に影響する事なく助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07