エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
(280件のレビュー)VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
内容量1本
農業機械 の新着商品
商品レビュー
2025-11-03
- 用途:
- 耕運機のメンテナンス
クボタの耕運機TR60のベルトに使用しました。問題なく使えます。
1人が参考にしています
2025-10-31
- 用途:
- 農機具の修理
農・林・水産業
コンバインのカッターの駆動プーリーに使用、メーカー物のためストレスなく使用でき安心できます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35708215
2026-01-05
- 用途:
- ハンマーナイフモアの刈り刃駆動用
製造業
数ヶ月前に同じ物を購入したのですがベルト張り調整が悪かったようで直ぐに切れてしまいましたが今回は問題なく使えています。
- 対象商品:
- 35708023
2025-08-01
- 用途:
- 管理機ホンダF720
松尾農場 様
(農・林・水産業)
ホンダ指定サイズ42.5からの交換で43。
指定グレードはw800ですがreds2を使ってます。
スリップせず、快調に耕運してます
2025-05-08
- 用途:
- コンバインの動作ベルト用
農・林・水産業
価格的にも安いので使用しています。耐摩耗性等もほとんど変わらないと思います。取替等も自分でやるので毎シーズン総替えする人もいますが、状態を確認しながら使っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35707926
2025-04-23
- 用途:
- 除雪機のオルタネーター用に
その他業種
除雪機のメンテナンスでオルタネーター用のベルトとして購入しました。
来シーズンに向けたメンテナンスで取り付けするので、耐久性などは来シーズン以降の投稿となります。
1人が参考にしています