掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

トラクター爪

トラクター爪 シンセイ トラクター爪 シンセイ トラクター爪 シンセイ トラクター爪 シンセイ トラクター爪 シンセイ
(55件のレビュー)

国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。

材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58 内容量1個
注意
※適合情報はございません。サイズをお確かめの上、適合のご判断をお願いいたします。
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているのでトラクターによっては良品であっても相性が悪く適合しない場合がございます。
その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
※公差±5mm
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20352666 - 普通爪 右
オープン
459
505 (税込)
当日出荷
20352675 - 普通爪 左
オープン
459
505 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-29
用途:
自家用に田畑の耕運機として使用中
農・林・水産業

敏速な対応有難うございました。安価に、早速に交換することができました。また機会があればよろしくお願いします。

2025-04-13
用途:
トラクター
農・林・水産業

耕運作業で安くて長持ちするとても良いですね耕起作業も土の反転が良いですね

対象商品:
20352666
2024-04-08
用途:
トラクターの荒掻き など
自動車・二輪車・自転車関連業

改善点は特に見られませんでした。お客様にも低価格で喜ばれました。

1人が参考にしています
対象商品:
20352666
2023-04-21
用途:
畑の作業
教育・研究機関

円滑に到着し、直ぐに装着しすんなりいきました。当方、家庭菜園的な使用なので、そこそこの耐久性でよいとの考えですので同じような方は参考にしてください。

対象商品:
20352666
2022-07-15
用途:
機械のメンテナンス時

硬い材質で減りも遅い、、取り付け面も良くできていて具合が良い

1人が参考にしています
対象商品:
20352666
2022-07-08
用途:
トラクターの爪
HIMIND 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2台のトラクターの爪を交換しましたが、大手メーカーの爪の半額くらいでとても助かってます。

対象商品:
20352666
2023-03-20
用途:
イセキトラクターに使用
農・林・水産業

問題ありません、1年になりますが今も普通に使えています、安いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
20352666
2021-10-07
用途:
トラクターのロータリーのメンテナンス
ウィスタリア 様

クボタ B1600のロータリーRS1300の爪の交換に使用しました。
減って爪のみ単品でも購入出来、セット購入しないで済みました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。