樹脂台車

樹脂台車 サカエ 樹脂台車 サカエ 樹脂台車 サカエ 樹脂台車 サカエ

取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。

材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時) 内容量1台
取扱説明書: (0.97MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
荷台寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20809969 SC-400NKG 2 グリーン ナイロン(自在2輪、固定2輪) 500×370
5,070
4,398
4,838 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20809978 SC-400NG 2 グリーン ナイロン(自在4輪) 500×370
5,990
4,998
5,498 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20809987 SC-450NG 3 グリーン ナイロン(自在4輪) 600×410
6,520
5,598
6,158 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20809996 SC-450NKG 3 グリーン ナイロン(自在2輪、固定2輪) 600×410
6,080
5,298
5,828 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。