LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】

ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機

設置空間になじむコンパクトなダウンライト。

仕様光束維持率:85% 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)AC100~242 周波数50Hz/60Hz 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)85 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠白色コーン、遮光15° 内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60726420 EL-DA2/0(1014LM) AHZ 0.7 8.5(200V時) 連続調光5~100% 3000 115.2(200V時)
22,600
9,998
10,998 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726429 EL-DA2/0(1014NM) AHN 0.3 7.5(200V時) 固定出力 5000 136.0(200V時)
18,900
8,698
9,568 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726438 EL-DA2/0(1014NM) AHZ 0.7 8.5(200V時) 連続調光5~100% 5000 122.3(200V時)
22,600
9,998
10,998 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726447 EL-DA2/0(1014WM) AHZ 0.7 8.5(200V時) 連続調光5~100% 4000 121.1(200V時)
22,600
9,998
10,998 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726456 EL-DA2/0(1014WWM) AHN 0.3 7.5(200V時) 固定出力 3500 132.0(200V時)
18,900
8,698
9,568 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726465 EL-DA2/0(1014WWM) AHZ 0.7 8.5(200V時) 連続調光5~100% 3500 118.8(200V時)
22,600
9,998
10,998 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726481 EL-DA2/0(1514LM) AHN 0.3 12.2(200V時) 固定出力 3000 118.8(200V時)
25,300
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726490 EL-DA2/0(1514LM) AHZ 0.7 12.9(200V時) 連続調光5~100% 3000 114.7(200V時)
29,000
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726499 EL-DA2/0(1514NM) AHN 0.3 12.2(200V時) 固定出力 5000 124.5(200V時)
25,300
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726508 EL-DA2/0(1514NM) AHZ 0.7 12.9(200V時) 連続調光5~100% 5000 120.1(200V時)
29,000
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726517 EL-DA2/0(1514WM) AHN 0.3 12.2(200V時) 固定出力 4000 123.7(200V時)
25,300
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726526 EL-DA2/0(1514WM) AHZ 0.7 12.9(200V時) 連続調光5~100% 4000 119.3(200V時)
29,000
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726535 EL-DA2/0(1514WWM) AHN 0.3 12.2(200V時) 固定出力 3500 121.3(200V時)
25,300
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726551 EL-DA2/0(1514WWM) AHZ 0.7 12.9(200V時) 連続調光5~100% 3500 117.0(200V時)
29,000
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726560 EL-DA2/0(2014LM) AHZ 0.7 16.4(200V時) 連続調光5~100% 3000 110.3(200V時)
35,000
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726569 EL-DA2/0(2014NM) AHZ 0.7 16.4(200V時) 連続調光5~100% 5000 115.8(200V時)
35,000
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726578 EL-DA2/0(2014WM) AHZ 0.7 16.4(200V時) 連続調光5~100% 4000 115.2(200V時)
35,000
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726587 EL-DA2/0(2014WWM) AHZ 0.7 16.4(200V時) 連続調光5~100% 3500 112.8(200V時)
35,000
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726596 EL-DA2/0(2514LM) AHZ 0.7 20.0(200V時) 連続調光5~100% 3000 104.5(200V時)
39,600
18,980
20,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726605 EL-DA2/0(2514NM) AHZ 0.7 20.0(200V時) 連続調光5~100% 5000 110.5(200V時)
39,600
18,980
20,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726621 EL-DA2/0(2514WM) AHZ 0.7 20.0(200V時) 連続調光5~100% 4000 109.5(200V時)
39,600
18,980
20,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
60726630 EL-DA2/0(2514WWM) AHZ 0.7 20.0(200V時) 連続調光5~100% 3500 107.0(200V時)
39,600
18,980
20,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。