LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

LEDスポットライト60形ダクト電球色

LEDスポットライト60形ダクト電球色 Panasonic(パナソニック) LEDスポットライト60形ダクト電球色 Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)4.5 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41838205 LSEB6110KLE1 91.1 435 100V配線ダクト用 拡散 60形電球1灯
13,100
5,498
6,048 (税込)
当日出荷
41838214 LSEB6111KLE1 92.2 415 100V配線用 集光 60形ダイクール電球1灯
13,100
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。