LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

LEDスポットライト

LEDスポットライト Panasonic(パナソニック) LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 首振角度(°)90 取付場所天井面取付専用 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:360 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52138443 NTS01001WLE1 4000 白色 94.2 650 85
22,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
52138459 NTS01002WLE1 3500 温白色 93.4 645 85
22,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷
52138486 NTS01003WLE1 3000 電球色 90.5 625 85
22,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷
52138495 NTS01006WLE1 4000 白色 76 525 95
24,400
12,980
14,278 (税込)
欠品中
52138504 NTS01007WLE1 3500 温白色 74.6 515 95
24,400
13,980
15,378 (税込)
欠品中
52138529 NTS01008WLE1 3000 電球色 71.7 495 95
24,400
12,980
14,278 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。