エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260954 |
|||
携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス)
(1件のレビュー)ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。
医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。
フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。
カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。
仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭
材質ポリプロピレン、ABS
質量(g)65
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50
不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水
洗浄能力約350L(水道水の場合)
原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
内容量1個
注意
※カートリッジの交換時期は、使用初期より原水の押し出しの圧力が高くなり、浄水量が減少したときが交換の目安となります。※最初の浄水200ml程度は捨ててください。(活性炭の粒子が混じることがあります。飲んでも体に害はありません。)
※商品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。
防災用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 64067466
2024-08-30
- 用途:
- 防災用
運輸・通信業
防災用に購入。
車に積んでいるので万一ペットボトルが手元にない場合は使用できないので、そこが不満である。
耐久性はそれほどなくても良いので、
折りたたみ式の水を入れる部分が付いているととても安心できる
1人が参考にしています