エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260963 |
|||
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット)
5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。
ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)3.4
色ブルー
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)107
材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)
材質(車輪)ナイロン車
奥行(mm)480
間口(mm)600
積載荷重(kg)120
内容1セット(5台)
キャスターナイロン車 65Φ 自在(4個)
床面高さ(mm)107
荷台寸法(幅)(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可、軽量、連結可
荷台寸法(奥行)(mm)480
内容量1セット
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |