車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

鉄製 貼付けウエイト 5g刻み

鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP 鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP 鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP
(42件のレビュー)

材質 幅(mm)20
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45317745 TX-605E 1箱(3kg) 5g刻み 60g×50本 142 3.8
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
45317754 TX-607C 1箱(3kg) 5g刻み 60g×50本 139 3.8
オープン
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
45317772 TX-620C 1箱(2kg) 5g刻み 40g×50本 139 2.8
オープン
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45317745
2022-10-31
用途:
タイヤ・ホイールの組替作業時

ロールや5g/10gの組み合わせなどありますが、一番手軽に使用できるかと思います。

対象商品:
45317754
2022-04-19
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと前から使い続けています。
5g10gの組み合わせウエイトよりも5gのみの方がホイールの内面アールに対する両面テープの密着度が良く剥がれにくいです(5gと比べて10gは中心部の両面テープ密着度が低くなる)
また、無名メーカーのバランスウエイトは両面テープの粘着力があてになりませんが、TIPTOPならば安心です!

対象商品:
45317745
2021-04-16
用途:
タイヤ入替時
タイヤショップ石川 様

タイヤショップの者ですが、社長が大変気に入っています。
使いやすいと言っていました。またリピートさせて頂きます。

対象商品:
45317745
2021-03-12
用途:
今までのウエイトで一番良い
自動車・二輪車・自転車関連業

今までいろいろなウエイトを試してきましたが、こちらが一番です。切りやすい、テープ剥がしやすい、静電気でくっつかない。次回も購入したいと思います。

対象商品:
45317745
2020-07-07
用途:
タイヤ・ホイールバランスに
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のTIPTOP!製品が安定しているので扱い易い。作業効率が上がる。良い商品です。

対象商品:
45317745
2020-06-30
用途:
ピアノ修理
株式会社イトーシンミュージック 様

製品が安定しているので扱い易い。テープ付きのおかげで作業効率が上がる。良い商品に出会えた。

対象商品:
45317745
2020-04-21
用途:
タイヤバランス時
アイネットガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

5グラム刻みは使いやすく価格的にも満足できます。以前安いもので、冬になるとドライヤーで温めないとはがれることがありましたが、この商品は、粘着力も安定しています。

対象商品:
45317745
2019-06-15
用途:
タイヤ組み付け時のホイルバランス調整用
有限会社金田商会 様

環境のことを考えると、鉛は使えません。鉄製でなおかつ5g切れ目は
とても使いやすいようです。両面テープもしっかりと固定できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。