エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261026 |
|||
ハロゲンバルブ H4u 12V
(383件のレビュー)
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
自動車用電球・バルブ の新着商品
商品レビュー
2025-11-12
- 用途:
- ヘッドライト交換
不動産業
ヘッドライトの片側がいつの間にか点灯しなくなっていたので、点検したところ、バルブが切れていたので、信頼のモノタロウブランドを購入しました。
2026-01-11
- 用途:
- ヘッドライトの交換球として
切れやすいとの評価もあるので、予備球として使用する
- 対象商品:
- 32582146
2025-10-11
- 用途:
- バイクに使用
その他業種
YAMAHA250バイクに使用。純正のライトが切れたので(ハイビームは切れてなかったが)交換したが、まったく問題ない。安価で助かった。
2025-08-08
- 用途:
- メンテナンス
新車ではLEDヘッドライトの車が増えてきましたが、まだまだハロゲンランプ使用車も残っているので、交換用としてこの価格で提供されているのは助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 32582146
2025-08-28
- 用途:
- 通勤用オートバイのヘッドライト球交換
自動車・二輪車・自転車関連業
普通に使えてます
H4Uはラインナップが少ないんですよね
格安なこともありがたいです
2025-06-14
- 用途:
- 安くて長持ち
いまのところなんの問題もないです。交換してすぐに切れることもないです。
安くてとてもいいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ハロゲンバルブH4uとH4の違いを教えてください。
- 回答:
- H4uとH4の違いは口金の違いとなります。本商品はどちらのタイプの口金にも使用できる商品でございます。
2021-04-12
- 質問:
- 台座とバルブは、ハンダで固定しているタイプでしょうか?それとも、スポット溶接で溶接されているタイプでしょうか?
- 回答:
- ハンダ固定でもスポット溶接でもなく、機械で圧着している商品になります。(接着剤等は使用しておりません。)
2021-04-12
- 質問:
- この商品はバイクにも使えますか?250CCバイクと400CCバイクに使いたいです。
- 回答:
- 本製品は自動車用となります。2輪車への適合確認は行っておりません。
2021-04-12