車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ
(26件のレビュー)

強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。
速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。

用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18330710 - 1本(840mL) 672mL
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18330719 - 1ケース(840mL×30本) 20.16L
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途:
汚れが特に酷い部分に。バイク整備
サービス業

赤白の増量ブレーキ&パーツクリーナーとの比較です。
構造的な使い勝手は同様です。噴射は少し穏やかな音がしますね。
肝心な洗浄力ですが、噴射洗浄だとあまり変わりません。この使い方は勿体ない気がします。
しかしウエスで拭くと、3倍近く楽に落とせます。値段も3倍ほどなので相応の性能を有していますね。
油ぎっとり、泥も混じったりしている場所の素早い拭き取り洗浄のためにストックしておくと役に立つと思います。まずは1本試してくださいませ。

5人が参考にしています
対象商品:
18330710
2026-01-22
用途:
面の荒い樹脂製ボードやゴムシートの油性汚れの除去

男前で一度洗浄した後でこちらの新型で洗浄をするとウエスが汚れて黒くなる。
ゴムシートの表面は手触りもさらっとしている。
かかくはだいぶあがったが少ない噴射量でしっかりと汚れが落ちるので時間短縮が望めるし、噴射量が減らせるのでランニングコストが上がっていないと感じる。
時間短縮される分だけコストダウンになっている。

2025-11-23
用途:
車両整備時の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズルの脱着が不要なのは便利です。
汚れ落ちの違いははっきりわかりませんが、ノズル交換不要で2WAYの使い方ができるだけでも助かります。

2人が参考にしています
2026-02-15
用途:
確かな洗浄力と噴射の勢い
中村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

洗浄力はUPしていて強力に落ちやすく使い勝手は◎でした。さらにジェット噴射の勢いがあり◎でした。オイルパン回りとグリス系洗浄によかったです。

2026-01-30
用途:
他社製品に負けない効果

自転車の整備に使います。
ノズルが2ウェイで噴射力もあり、こびりついた汚れもよく落ちてくれます。
量も多いのでたくさん使えます。自社ブランドである分お安めですので、経済的です。

2025-11-24
用途:
継手など脱脂洗浄
建設業・工事業

職人さんに好評で、今までで一番使い勝手が良いようでリピートしています。
スプレー後の乾燥時間も程よくノズルも申し分無いとのこと。

1人が参考にしています
対象商品:
18330710
2025-10-07
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方も指摘していますが、ノズルが本体と一体型で収納できることがいいです。従来の分離型だと外れることがあり、タイムリーに使えなくなることが何度かありましたので。洗浄力も強いと感じましたが、ノズルの一体型のほうがメリットありました。

5人が参考にしています
2025-12-26
用途:
自動車整備や塗装時/コーティングでの簡易脱脂作業で

明らかに他製品や、社同価格帯のパーツクリーナーと比較して汚れ落ちが早く成分残留も少ないので、しつこい汚れや作業時間が限られてる際は重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。