電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター HiKOKI(旧:日立工機) ダイヤモンドカッター HiKOKI(旧:日立工機) ダイヤモンドカッター HiKOKI(旧:日立工機)

波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。

用途コンクリート切断に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番377-9106 適合本体G10SH5、G10ST等 タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート チップ幅(mm)6 付属リング穴径(Φmm)15 内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39472456 0032-4618
6,900
6,298
6,928 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。