電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

集じん機

集じん機 京セラインダストリアルツールズ 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 集じん機 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です
●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています
●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます
●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます
●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です
●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています

用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W)280 タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 風量(m3/min)3 電源コード(m)5 内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※以下のものは吸込まないでください(火災やけがの現認になります)・金属の研削、切断作業時に発生する火花・火のついた、たばこの吸い殻など高温度のもの・引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など)、爆発性物質(ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど)・釘、カミソリの刃など鋭利なもの・油、熱湯、薬液、洗剤など発泡性のある液体
※雨中・湿気の多い場所での使用はしないでください
※湿式で使用された後は、タンク内を十分乾かしてから乾式集じんを行なってください(濡れた状態のままで乾式集じんを行ないますとフィルタ表面に粉じんがはり付き目詰まりの原因になります)
※乾式使用時にカートリッジフィルターなしで粉じんを吸込むと吸込んだ粉じんが飛散することになりますので必ずカートリッジフィルタを装着して集じん作業を行なってください
※タンク内に溜まったものは運転終了後排出してください(そのまま放置しますと、悪臭やカビ、錆発生の原因になります)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53805658 AVC1150 (乾燥)15/(液体)12 -
28,300
26,980
29,678 (税込)
当日出荷
53805667 AVC1250 (乾燥)21、(液体)18 5
34,900
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53805658
2024-02-08
用途:
自動車の清掃
大阪大学航空部 様 (その他業種)

吸引力が高く、家庭用掃除機では吸い取れないようなゴミまで取り除くことができますが、特に座席シートやマットなど布類を掃除する時にその差を感じます。
ドレンバルブはねじ式の方が使いやすいのではないかと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
53805658
2024-03-23
用途:
店内と自宅の清掃全般
卸売・小売業

パワーがあり大満足です。メーカー品なので安心感が一番です。

2021-09-25
用途:
清掃時
電気・ガス・熱供給・水道業

主に水分を吸い込む作業で使用しています。
吸引力はすごく良いのですが、時々排気口より
水分が出ます、室内作業時は注意が必要です。
それ以外は抜群です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。