エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
ミニバンドソウ(木工 金工用)
(3件のレビュー)厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
付属品
バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本
L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
仕様
L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)
(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)銅15
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480
テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)5.5
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 32910534
2024-08-07
- 用途:
- オートバイ修理部品の製作
Trial Racing team SLOUCH 様
主にアルミの3mmを切断しています。少々音が気になりますが、コスパ十分です。
- 対象商品:
- 32910534
2020-04-22
- 用途:
- 木彫素材の加工
その他業種
以前仕事で使用したことのある製品で使いやすさは周知していました。
スピードも無段変速で、作業部も大きく助かっています。
1人が参考にしています
2021-02-16
- 用途:
- 主に0.8mmの鉄板切断用
長野工房 様
(製造業)
とにかくブレードが切れやすく購入して1年で5本折れました。
また、ブレードを支える部品は後ろの固定ネジを回すと斜めに動いて支えることができません。
まぁ安いからしょうがない?のですかね?
3人が参考にしています