エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
ダイヤモンドドライカップ サーフェイス
(40件のレビュー)広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※回転時は危険ですので手を触れないでください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※硬質の石材を長時間連続して使用すると、セグメントのヤケを起こし、研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
研磨材 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 作業時
耐久性は他と比べたことが無い為、不明ですがリーズナブルで良いです。
- 対象商品:
- 37528304
- 用途:
- ベランダモルタルとセメント部のレベル調整
ハンドル付きグラインダー使用ですが、グラインダー本体は安定してスムーズな作業が出来た。耐久性は良いと思う。
- 対象商品:
- 37528304
- 用途:
- Φ100用アングルグラインダーへの取付に関して
アダプターを利用しΦ100用アングルグラインダーへ取付て使用していますが、
他社のディスクと比較するとディスクの取付部板厚が厚く、アダプターもフランジ形状な上にも樹脂の為、板厚が厚いです。実測すると合計で7㎜を超えていました。(私が今まで購入した他社のダイヤモンドカップでは6㎜を超える物は無かったです。)
Φ100のオフセット砥石は6㎜なので安全に使用するには同等以下にする必要が有ります。
実際には7㎜でも組付けられます。しかし、ネジの掛かり代等が短くなってしうので、安全に使用するには元々のネジに余裕のあるツールを選ぶ必要が発生します。
せっかくコストパフォーマンスの良い製品なのでアダプターの仕様変更を希望します。
他社製品を参考にフランジの無いリング形状に変えるか、フランジ部の厚みを減らしてください。
現状では他社のディスクについていたアダプターを使用して問題なく使えています。
- 対象商品:
- 37528304
- 用途:
- コンクリートの補修
安価ですがタフに使えます。コンクリートの面取り用途に使用しましたが、チップが飛んだり消耗が激しい事はなく良品だと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 付属リングは山側、谷側どちらに装着するのでしょうか。
- 回答:
- 山側(電動工具側)に装着いたします。
- 質問:
- 一般的なグラインダに装着可能でしょうか。
- 回答:
- 外径100mmの砥石に対応しているグラインダーであれば装着可能です。
- 質問:
- 付属リングのみの購入は可能でしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。