電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

切断砥石 XT イノックス

切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン) 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン) 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)
(1件のレビュー)

中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。
1.0mm厚みの切断砥石です。
ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。
両面補強仕様ですので安全に作業できます。

用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。 トラスコ品番252-2317 幅(mm)1 粒度#60 砥材A 質量(g)20 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度V 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(min-1[r.p.m])80 内容量1箱(25枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65094296 2TW100XTA10N
オープン
7,898
8,688 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65094296
2025-06-16
用途:
金属加工修理
モーターガレージJUN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切れはすごく良いのですが減りが早いのが欠点かな!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。