エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
超硬ホールソー
(149件のレビュー)不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
※使用中、チップ欠けを起こさないよう、センタードリルの貫通時は超硬チップへの衝撃に注意してください。
※シャンクをしっかりとチャッキングしてからご使用ください。
※厚板穴あけ、連続穴あけ作業の場合には低めの回転数で行ってください。また、超硬チップの過熱に注意し切削液等を使用し冷却を行ってください。
切削工具 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 鉄板への穴あけ
他の方のレビューに有るように、センタードリルが1発目で折れました。切削油使用です。
しかもタップの様な素材で出来ているので、穴に残ったドリルの取り外しにも一苦労。
別のドリルで下穴を開け、残ったセンタードリルをガイドにし、ホールソー部分で穴あけを行いましたが、数カ所開けただけでチップ飛び。6箇所目で全てのチップが無くなりました。
- 用途:
- 鉄板穴加工
コンスタントによく使う消耗工具品。
そのため高価な物は割が合いませんので、安い物を探してたらこれに辿り着きました。
不具合もなく、とても良い商品です。
- 対象商品:
- 44605812
- 用途:
- 工作作業
安価の割に切れ味良しです。
センタードリルが弱い感じがあります。折れました。
替えのセンタードリルの販売希望です。
- 対象商品:
- 44605733
- 用途:
- 3.0mm厚の鉄板へ穴あけ
ホールソー18mmを穴あけに使用したら一回で超硬チップ3本のうち2本が折れてしまった。
手の感触では貫通する最後の時のようでした。
慎重に作業したつもりだったけどダメ。
超硬ホールソーがただの6mmドリルになってしまった。
- 用途:
- 制御盤製作時の加工
ホルソーのセンタードリルが1回目の使用時に折れました。
初期不良では?
- 用途:
- 穴加工に使用。
リピーターです。
ホールソーは使い捨てになってしまうので使用回数とコストパフォーマンスを考えた結果これがベストだと思います。切れ味も悪くないと思います。
- 用途:
- 厚い鋳物への穴あけ加工
想定通りの削り具合だったので助かりました。切れ味もよかったです。
- 用途:
- ステンレス板の穴あけ
2mm厚のステンレス板の穴あけに使用しました。
使用頻度が少ないため耐久性はわかりませんが、値段が安く大変満足しました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 交換用のセンタードリルはありますか
- 回答:
- センタードリルのみの取扱いはございません。
- 質問:
- センタードリルの材質を教えて下さい。
- 回答:
- 鋼鉄です。