オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウ セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウ セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウ セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウ
(16件のレビュー)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。

対応機種
3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)
セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)4.5 材質 質量(g)139 ロックダイヤル式(4桁/回転式) 内容量1個
取扱説明書: (0.8MB)
注意
※本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねますのでご了承ください。
※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。
※一部のノートパソコンや製品には対応しておりません。
※ダイヤルの緊急パスワード解除方法はございませんので、設定されたマイナンバーは無くさないよう管理してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05554815 M3393
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05554815
2021-11-01
用途:
ノートPCのワイヤーロック
製造業

ダイヤル式なので、鍵の管理が必要なく、使いやすいです

対象商品:
05554815
2019-07-17
用途:
PCと液晶モニターの接続
製造業

非常に安価で助かりました。ただし、ケーブルの引き出し先が横の方が場所を取らずに尚良いと思います。

対象商品:
05554815
2019-06-27
用途:
社内PC盗難防止
サービス業

極めてシンプルな作りなので、扱いやすい!!他のネット通販で調べてみたがこの価格帯ではなかなか見つからなかったので満足してます!

1人が参考にしています
対象商品:
05554815
2019-12-20
用途:
CAD端末などの 持ち出し防止に 使っています。
製造業

非常にパフォーマンスが良く 一度に大量に購入しています。

対象商品:
05554815
2019-02-14
用途:
CAD端末などの 持ち出し防止に 使っています。
製造業

ダイヤル設定などの際に押し込むところがケーブル部を持てば工具が不要なので楽です。
但し、ケーブルの出し口が出っ張っているので、空間が無い場合には不便かも知れません。
コストパフォーマンスが良いことも評価できます。

対象商品:
05554815
2019-03-11
用途:
CAD端末などの 持ち出し防止に 使っています。
製造業

非常にコストパフォーマンスが高い。15%引きの日を狙て注文しています(^^♪

対象商品:
05554815
2018-10-26
用途:
モバイルPCの盗難防止
卸売・小売業

鍵が不要で便利なのだが、モバイルだと、ダイヤル部の径が太すぎて
PC本体が浮く。使用出来ないことは無いが、薄型PCには不向き。

対象商品:
05554815
2018-09-25
用途:
計測用PCの盗難防止
建設業・工事業

操作性にも問題無く、機能性と価格のバランスの良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
1人が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07