オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

ハンガーラック シングル キャスター付

ハンガーラック シングル キャスター付 モノタロウ ハンガーラック シングル キャスター付 モノタロウ ハンガーラック シングル キャスター付 モノタロウ ハンガーラック シングル キャスター付 モノタロウ ハンガーラック シングル キャスター付 モノタロウ
(4件のレビュー)

工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク

用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。 材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg)1.85 ブラック 耐荷重(kg)20 材質(キャスター)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×420×885~1530 パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25 キャスター径(Φmm)40 内容量1台
取扱説明書: (0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※フローリングや畳など傷つきやす床面でのご使用は、床面キズ・へこみをつける原因になる場合があります。敷物を敷いておくと傷防止に効果があります。
※本製品の上に乗って移動させたり、ハンガー部にぶら下がったりしないでください。転倒してけがの原因となります。
※衣服の掛った状態で本製品を移動しないでください。床面に傷がつきますので、衣服をすべて除いてから移動してください。
※高さ調節の際は左右の高さがそれぞれ同じになる様におこなって下さい。
※許容荷重範囲内で使用してください。衣服の落下や転倒してけがの原因となります。(耐荷重:約20kgまで)
※定期的にビスや高さ調節ネジを締め直して下さい。緩んでいますと、衣服の落下や転倒してけがの原因となります。
※パイプ部や金属部にキズをつけないでください。錆の原因となります。万が一傷ついた場合は、市販のペイント剤などで補修してください。
※汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用して布で拭いてください。スチールは水分を嫌いますので、その後乾いた布でただちに乾拭きしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28768795 -
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途:
パーテーションとして
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

使わなくなってしまったカーテンを、このハンガーラックに掛けて、パーテーション代わりに使っています。コストは半額以下で済みます(見た目は、ちょっとアレですが)ネジは無く、全部はめ込み式で、組み立ては至って簡単です。軽量なのは良いのですが、余りに軽くてひっくり返りそうなのが心配です。強度にやや不安があり、星を一つ減らしましたが、値段以上であるとは思います。

1人が参考にしています
2025-07-08
用途:
事務室内
朝宮自治振興会 様 (サービス業)

簡単に組み立てられました。事務室のバックヤードで使用中ですが、問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
28768795
2024-12-23
用途:
事務所内作業服整理用
製造業

事務所の作業服整理用に購入しました
非常に軽く、強度もそこそこありそうです
高さ調整部がクランプ固定なので重いものをたくさんかけるにはちょっと不安です

3人が参考にしています
対象商品:
28768795
2024-11-12
用途:
クローゼットの中にいれて使うために購入。
運輸・通信業

値段相応なのでしょうか?少し作りが弱い気がします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。