オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

ホッチキス針 10号

ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具] ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具] ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具] ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具] ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具] ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具] ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具] ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]
(132件のレビュー)

高品質のホッチキス針

幅(mm)8.4 サイズ10号針 針長(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
1連接着本数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00659312 No.10-1M 1箱(1000本) HD-10FL2・10FS・10DF・10DFL・10DFⅡ・10DFⅡE・10/B・10D・10DES・10NX・10DB・10NL・10NLCK・10V・HP-10 50
100
66
73 (税込)
当日出荷
76149263 No.10-1Mパック2 1パック(1000本×2箱) HD-10FL2・10FS・10DF・10DFL・10DFⅡ・10DFⅡE・10/B・10D・10DES・10NX・10DB・10NL・10NLCK・10V・HP-10 50
200
159
175 (税込)
当日出荷
76149272 No.10-1Mパック5 1パック(1000本×5箱) HD-10FL2・10FS・10DF・10DFL・10DFⅡ・10DFⅡE・10/B・10D・10DES・10NX・10DB・10NL・10NLCK・10V・HP-10 50
500
299
329 (税込)
当日出荷
06419795 No.10-1M 1箱(1000本×20箱) HD-10FL2・10FS・10DF・10DFL・10DFⅡ・10DFⅡE・10/B・10D・10DES・10NX・10DB・10NL・10NLCK・10V・HP-10 50
2,000
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
76149315 No.10-2M 1箱(2000本) HD-10FL2・10FS・10DF・10DFL・10DFⅡ・10DFⅡE・10D・10DB・10DES・HP-10 100
190
119
131 (税込)
当日出荷
00659321 No.10-5M 1箱(5000本) HD-10FL2・10FS・10DF・10DFL・10DFⅡ・10DFⅡE・10D・10DB・10DES・HP-10 100
450
279
307 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06419795
2025-12-20
用途:
書類の整理
金融・保険業

注文時、多すぎるかな?と思いました。 毎日多くの書類に利用するため頻繁に買いに行っていたことを思うととても楽になりました。

2025-11-24
用途:
事務作業
建設業・工事業

いつも使っているホッチキスの針、補充用に購入。予備として置いておきたい品。

2025-10-27
用途:
日々契約書の作成がある。
有限会社アクロ研究所 様 (サービス業)

枚数が多くなりとってもミスがなく留まるので助かります。

1人が参考にしています
2025-08-09
用途:
書類のホッチキス留め
サービス業

書類のホッチキス留めに利用しています。 MAXのホッチキスを使っていますが針の補充時に1本入れるだけで済むので、極わずかですが時短になっていると思います。

対象商品:
06419795
2025-06-30
用途:
保管印刷物の重ね閉。。
運輸・通信業

安値商品なのに、メーカー品なので、不発不良針なく適切に使用できました。。手元にあるホッチキス本体3種類に合いました。
以前購入した他メーカー品は、針をセットして直ぐに本体中で弾けて、とじられませんでした。。針を確認したら中央がへこみ過ぎてかみ合わせが悪かった不良品だったようです。。今回は気持ちよく使用しています。お薦めです。

2026-03-03
用途:
新聞を留めています

毎日使います、純正品ですので問題は全くありません。

2025-05-08
用途:
これじゃないとダメな人がいるので・・・

私は、他社100本装填の物を便利に使っていますが、マックスのこちらじゃないとダメですって人がいるのでこちらも購入しています。
その人が言うには、「針の入り」が違う(良い)んだそうです。

2025-10-03
用途:
事務仕事

買いに行く手間が省けます。いつも使っている商品なので 問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07