エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261053 |
|||
1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスク
(3件のレビュー)100%PVCフリー。
米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。
Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。
鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。
ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。
ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。
Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。
バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。
マスクのサイズはストラップの色で識別できます。
ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。
マスク の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 02688228
- 用途:
- 感染対策
サイズの選択が微妙ですが、日本人には、男女ともSが適当かもしれません。
20代から50代の男女職員に、使用させていますが、密着しているが呼吸が
楽だという事で良い物だと思います。
- 対象商品:
- 02688228
- 用途:
- 感染予防。複数人との接触
ノーズピースが無くてもフイットします。
2回目の購入ですが、商品のばらつきもなく皆様へ、
おすすめできる品質です。
- 対象商品:
- 02688255
- 用途:
- 感染対策。警察施設内等
過去に、数種類の防護マスクを使用してきましたが、
本品は、まるでオーダーメイドのようなフイット性能です。
更に、高性能フィルターのため呼吸が楽です。
本品と双璧をなすものは、国産の350しかないです。