エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261053 |
|||
ライトマスク
(3件のレビュー)大きい面体で万人にジャストフィット。
死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。
特殊鼻パットでソフトな肌触り。
吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。
ドックイヤー形状によりフィット感アップ。
肌に優しいアミゴム。
使用限度時間(h)12
国家検定合格番号第TM267号
二酸化炭素濃度上昇(%)1以下
吸気抵抗(Pa)30以下
排気抵抗(Pa)30以下
吸気抵抗上昇値(Pa)130以下
質量(g)13以下
ぬれ抵抗値(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)83以上
トラスコ品番420-3216
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
アズワン品番8-1055-12
指定防護係数4
内容量1箱(20枚)
マスク の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22
- 質問:
- PM2.5対応していますか?
- 回答:
- 対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um
DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集
N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08