ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

ハイラック マスク 650-02

ハイラック マスク 650-02 興研 ハイラック マスク 650-02 興研 ハイラック マスク 650-02 興研 ハイラック マスク 650-02 興研
(7件のレビュー)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
しめひもの調節がしやすい
マスクをたためて持ち運びに便利
国家検定規格の「DS2」に合格
パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。
サージカルマスク相当。

粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7) 吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM597号 ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33) 排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92) 死積400cm3以下(実測平均値:149cm3) 使用限度時間(h)20 質量(g)12.6以下(平均値:9.6) 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 タイプ二本ひも式 入数(枚)10 アズワン品番6-8386-12 指定防護係数10 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08466297 650-02
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-08-10
用途:
彫刻
その他業種

DS2の中では声が通りやすく、カップ内側に着いた水滴をペーパーで拭き取っても型崩れしないので愛用しています。それに、鼻にワイヤーが入っているDS2は顔に跡がついたり痛いですが、これはその心配がないので安心しています。そしてインナーフレームのおかげで密着度が高いです。しかし、インナーフレームが吸収した汗を拭き取るときにはフレーム自体が壊れてしまったので、原則、そのような使い方はダメなんでしょうね。ですので、夏場の屋外での彩色(スプレー噴霧)の時には別の物を使っています。地元の実店舗では販売していないので助かります。

対象商品:
08466297
2021-04-17
用途:
N95の代用
安部クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

顔に密着して、紐で調整できて、適度に口周りに空間が保たれていて使いやすいです。

対象商品:
08466297
2021-02-04
用途:
歯科技工時
アユース矯正歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

形が良いので、鼻で引っかかり、落ちてきにくい。化粧も落ちにくくてなかなかいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
08466297
2017-02-06
用途:
溶接作業

個人差が、あるのか、現場からは、好評、不評、半々でした。

対象商品:
08466297
2015-02-16
用途:
粉塵が舞う所の作業

他の業者より値段が安い為購入。
継続して使用する物なので有難いです。

対象商品:
08466297
2011-04-05
用途:
粉塵の舞う中での作業

以前の610を使用した感想なのですが、ラテックスを使用しているのかどうか材質が明記してあるとよかったです。肌が負けて真っ赤に爛れました。
DS1規格のマスクとは比較にならないほど使用感はよかったです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
08466297
2011-02-17
用途:
板金仕上げ

肌の弱い人は密着部分が赤くなる。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08