ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

ハイラック マスク 655

ハイラック マスク 655 興研 ハイラック マスク 655 興研 ハイラック マスク 655 興研 ハイラック マスク 655 興研 ハイラック マスク 655 興研
(13件のレビュー)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
しめひもの調節がしやすい
マスクをたためて持ち運びに便利
国家検定規格の「DS2」に合格
パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。
排気弁付き
サージカルマスク相当。

粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7) 吸気抵抗(Pa)52以下(実測平均値:37) 取付お面式 国家検定合格番号第TM598号 ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:20) 排気抵抗(Pa)36以下(実測平均値:21) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:108) 死積400cm3以下(実測平均値:144cm3) 使用限度時間(h)25 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 指定防護係数10 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08466306 655-02 14.5以下(平均値:11.5) 二本ひも式
オープン
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
36022551 655T-02 15.0以下(平均値:11.9) フック式
オープン
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36022551
2024-03-05
用途:
切削片が舞う作業場
その他業種

FFリップがある為大変安心感があります。

少々安くなってくれると助かるのですが、品質を考えるとやむを得ないのかもしれませんね。

対象商品:
08466306
2022-04-16
用途:
石材切断加工時
建設業・工事業

鼻頭が常にぶつかっているが、フィット性に優れる立体形状の接顔クッションがる為マスク内に粉塵が入る事は非常に少ないと思う。
鼻の部分だけもっとフィットする様に出来たら最高になる
今のままでも、十分満足できる商品です

1人が参考にしています
2020-11-21
用途:
お寺の内勤 首筋超楽ですね♪
サービス業

イチオシ!655T-02フック式は、思った以上に、使用感最高です♪♪♪なんと言っても、首筋圧迫感がなくて、長時間使えるところが最高!呼吸楽だし、医療従事者や塗装関係の方にもオススメ。

対象商品:
08466306
2020-08-16
用途:
お寺の護摩祈願や内勤作業にて使用。
サービス業

お寺の護摩祈願や内勤作業にて使用ですが、やはり555じゃないと焼ける匂いの防止にはならない。しかし、555が今時期、手に入らないので、匂い以外は、かなり、助かっています。ありがとうございます。強いていえば、匂い防止のフィルターを1枚マスクの中に入れたい。有りますか?

対象商品:
36022551
2020-09-28
用途:
塗装及び薬剤の散布
つつじ剥製工房 様 (製造業)

装着が簡単で、調整が簡単です。眼鏡の曇りも軽減出来て蒸れも無く、マスク熱中症の心配もありません。

対象商品:
36022551
2019-10-22
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

すごくよかったです。呼吸も苦しくならず、防塵眼鏡も曇らない。
ただ、値段が高すぎる。

2人が参考にしています
対象商品:
08466306
2020-02-26
用途:
新型肺炎予防
飲食業

これからどうになるか、不安なので、購入しました。まだ使ってないけど、見た目はちゃんとしてます。

対象商品:
08466306
2017-12-26
用途:
サンダー作業、空気環境の著しい工場内作業
建設業・工事業

いつも使ってます。最高の商品だと思います。
汗をかいても呼吸は出来る、作業後に鼻を掃除してもほぼ汚れていない。
マスクの機能が、充分に発揮されているのが分かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/674/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2人が参考にしています
2013-02-08