ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

防じんマスク

防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス) 防じんマスク Moldex(モルデックス)
(55件のレビュー)

メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫!
独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。
優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。

もれ率(%)
社内基準値5.0以下
平均値1.2
二酸化炭素濃度上昇(%)
社内基準値1.0以下
平均値0.59
粒子捕集効率(%)
社内基準値95以上
平均値98.3
ぬれ抵抗値(Pa)
社内基準値50以下
平均値41.3
質量(g)
社内基準値16以下
平均値15.1
排気抵抗(Pa)
社内基準値50以下
平均値38.5
吸気抵抗上昇値(Pa)
社内基準値140以下
平均値116
吸気抵抗(Pa)
社内基準値50以下
平均値38.5
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 国家検定合格番号TM99 種別使い捨て防じん 使用限度時間(h)社内基準値8 形状カップ型 折畳可 区分DS2 入数(枚)15 ひもタイプお面式 指定防護係数10 内容量1箱(15枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09201902 2607 DS2
オープン
4,198
4,618 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09201902
2022-10-31
用途:
農作業
農事組合法人おおうら 様 (農・林・水産業)

野菜や水稲の防除・防虫に使用装着が楽で使い捨てなので重宝しています。

対象商品:
09201902
2022-08-30
用途:
良い製品
サービス業

このマスクを快適に使用できます。非常に丈夫で頑丈に見えます

対象商品:
09201902
2021-03-27
用途:
木工事 加工、掃除
創作工房クボコボ 様

ゴム紐フックを外すと首から下げていても邪魔になりません よく考えられた商品であると思います。型崩れせず ついつい長く使用してしまいそうです。

対象商品:
09201902
2020-02-07
用途:
パレット清掃時
株式会社東海ロジテム 様

顔にフィットしてとても粉じんをガードしてくれます。

対象商品:
09201902
2019-07-24
用途:
塗装時、溶接時、錆落とし時
有限会社高橋整備 様

ヘルメット着用時などにゴム紐がきついかんじがするので
もう少し長くしてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
09201902
2018-05-27
用途:
サッシ
建設業・工事業

使いやすいのでリピート買いしてます。
1箱で1,2個マスクとゴムの繋ぎ部分が外れるのが有るのでそれが補強出来たらなおいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09201902
2016-05-10
用途:
工場での溶接作業等。

以前はMoldexの「2207 DS2」防じんマスクを使用しておりましたが、鼻が痛くなる等でこちらに変えました。
単価的に少し高くなりますが、鼻も痛くもなくなり大好評です。
若干不良品等が有りますが、モノタロウさんの対応で替えて頂け助かっております。

対象商品:
09201902
2015-12-30
用途:
溶接作業
建設業・工事業

価格は手ごろですがもう少しゴム紐が長かったらよいのとゴム紐とマスク本体の繋ぎ目が弱くすぐに外れるのがある為強固してほしいです

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/675/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08