ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

ハイラック マスク 555

ハイラック マスク 555 興研 ハイラック マスク 555 興研
(24件のレビュー)

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。

仕様
吸湿性に優れた立体接顔クッション付き
しめひも調節可能
しめひも/555型(二本ひも式)
種別使い捨て防じん 質量(g)14.1以下 吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29) 粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58) 使用限度時間(h)13 排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17) 吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123) ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16) 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)10 国家検定合格番号第TM384号 活性炭入り ひもタイプお面式 指定防護係数4 内容量1箱(10枚)
注意
※防毒マスクではありません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09470291 555
オープン
5,898
6,488 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09470291
2023-01-11
用途:
試作品製造時
製造業

防臭機能がしっかりしており、樹脂の焼けた臭いが全くしなかった。使い捨てだが、高機能だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09470291
2022-09-02
用途:
庭仕事 外出時
医療・福祉・介護関連業

通常マスクのように横型紐で、フック付きを希望。

上記のような仕様のものは別製品水色のもので装着済みですが、便利だった為、ハイラックマスク555にも欲しいバージョンです。

カラーの異なるものは作れませんか?
白なら汚れがよくわかって換え時を見極めやすいし、赤や黒なら少しかっこいいし!
今の色に十分満足してはいますが。

4人が参考にしています
対象商品:
09470291
2022-06-17
用途:
異臭を纏った人が密集する試験会場等
建設業・工事業

今まで気になって気持ち悪くなっていた環境でしたが、異臭が気にならず快適に試験できました。
外を歩くなど動くときには、気温が暑かったのもあり、蒸れて苦しく感じました。

4人が参考にしています
対象商品:
09470291
2021-12-07
用途:
香害対策に
医療・福祉・介護関連業

仕事の書類についた柔軟剤や洗剤の匂いで喘息が出、今まで使ってた防毒マスクのゴムの匂いが気になるようになり試しに購入しました。顔によくフィットするし、肌当たりもわりとよく、同じような仕様の他社の製品に比べ、紐の長さが少し調節できるのでよいです。ただ弁がついていると気のせいか、弁からかすかに香害が入るような気もし。弁なしのを試してみようと思います。

7人が参考にしています
2020-10-13
用途:
お寺護摩行に喘息気にせず。
サービス業

興研さんの555マスクで、喘息の発作が出辛く本当に助かり感謝です!ただ、長年1日中着けていると、首筋の滞りが心配。是非とも、二本ヒモ式ではなく、フック式の製作をお願い致します。興研さんの655フック式を試すと、格段に首筋の圧迫感が違う!!惜しい555でお願い。医療従事者や防塵作業の方も納得される使用感であると確信しています。心から、製作を懇願致します。

4人が参考にしています
2020-07-06
用途:
お寺のお経中に使用 喘息持ちで
サービス業

呼吸楽です。メガネ曇らず。護摩祈願の煙が気にならず臭いも気にならず快適です(^-^)。しかし、今は全く手に入らず喘息持ちの私は、洗って再使用中です、、。早く、製造再開シテクダサイ、お願い致します。命にかかわりますので。よろしくです。

4人が参考にしています
2020-08-25
用途:
お寺のお参りです。
サービス業

喘息の私には、必需品。とっても呼吸楽に仕事が出来ます。ただ、コ・ス・パ的にはもう少し。お安かったら本当に助かります。作ってくれてありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
09470291
2020-02-10
用途:
調剤・散剤計量・分包時に装着
医療・福祉・介護関連業

通常サージカルマスクでの作業となるが粉塵吸入が避けられない。本製品装着でかなりの粉塵をブロックできているようです。また排気弁があるので呼吸は楽でメガネが曇りません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/679/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08