エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261053 |
|||
シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2
使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。
排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。
形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
用途使い捨て式防じんマスクとして
区分DS2
質量(g)16
タイプ排気弁付き
吸気抵抗(Pa)35
粒子捕集効率(%)99.2
国家検定合格番号TM557
使用限度時間(h)13時間
吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa
排気抵抗(Pa)35
ぬれ抵抗値(Pa)31
二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
内容量1箱(10枚)