ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

タイベック(R)ソフトウェアII型

タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン
(24件のレビュー)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。

用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い 内容量1着
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07207015 1002 S
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
07207024 1002 M
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
07207033 1002 L
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
07207042 1002 XL
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
07207051 1002 XXL
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途:
解体工事
株式会社アヅセイ 様 (建設業・工事業)

解体工事には欠かせないアイテムです。
多少暑苦しいですが、何とかこなせました。

対象商品:
07207024
2024-07-01
用途:
粉じん作業
製造業

Sサイズを購入しました。サイズは少し小さいかなと思いましたが、充分でした。
夏の暑い時期は、結構暑いと思います。

対象商品:
07207051
2023-02-28
用途:
工場内作業時

規制の厳しい工場内作業の必需品です。これ以外許可されていない現場がありますので。すぐに破けたり穴が開いたりなどのトラブルは聞いたことがありません。一時期購入できない時期がありましたが、継続して購入できる状況にあるのは本当に助かります。

対象商品:
07207033
2023-02-17
用途:
クリーンルーム内の改装作業
電気・ガス・熱供給・水道業

タイベックの指定を受けたが、近所のホームセンター等では見当たらず注文した。先方客には胸のタイベックのワッペンを見て安心していただきました。
素材の性質上もあってか、通気性はあまりよくないようで(エアコンがないところでしたので)暑かったです。少しポッチャリ体形の人でも、表示身長よりも小さい人もワンサイズ上の物を着用で動きも制限されず良かったです。

対象商品:
07207033
2021-10-04
用途:
塗装作業

近くで取り扱っているところが無く困っていましたが、さすがモノタロウさんです
到着も早くて助かりました
当然品質も問題ありません

対象商品:
07207033
2020-06-06
用途:
現場作業時
建設業・工事業

昔からこちらの商品を使用しております。製鉄所やカーボン工場などでの作業が多々ありますので使い捨てで使えるこちらの商品は大変助かっております。ですが、御社のサイトの価格は他社のサイトの価格より2割ほどお高いです。もう少し値下げしていただけると有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07207024
2019-05-29
用途:
FRPやカーボン製品の加工

FRPを成型したり切削加工する時は、
どうしても繊維が舞うので体中チクチクするのですが、
このツナギを着ていればかなり防げるので長年愛用しています。
商品は非常に良いです。

生地がしなやかで着やすいですし、放射能を防ぐほどの性能なので防塵も完璧。
FRP作業用として売られている専用ツナギより遥かに使い勝手が良く、
柔らかい上に丈夫で安いしオススメできます。

難点としては、密閉性が良すぎて暑い日は蒸れること。
あと、袖の部分に余裕がありすぎて邪魔になるので、
テープで巻いて袖を細くして使っています。
この手の使い捨てツナギは全部そうですが、
誰の腕の太さに合わせて作ってあるのでしょうねぇ?(^_^;)

1人が参考にしています
対象商品:
07207015
2019-03-20
用途:
機械のメンテナンス
エス・エス・アロイ株式会社 様

このままで十分です
寒いときは防寒にもなるので重宝します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。