ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

タイケム(R)2000

タイケム(R)2000 旭・デュポン タイケム(R)2000 旭・デュポン タイケム(R)2000 旭・デュポン タイケム(R)2000 旭・デュポン タイケム(R)2000 旭・デュポン タイケム(R)2000 旭・デュポン タイケム(R)2000 旭・デュポン タイケム(R)2000 旭・デュポン
(8件のレビュー)

化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード) 内容量1着
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10788531 C型 S
3,860
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
10788547 C型 M
3,860
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
10788556 C型 L
3,860
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
10788565 C型 XL
3,860
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
10788574 C型 XXL
3,860
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10788531
2020-08-20
用途:
抗菌作業
トータルプラン 様 (建設業・工事業)

非常に着やすく動きやすく快適です 生地もしっかりしてます

対象商品:
10788547
2019-06-15
用途:
化学薬品取扱い時
建設業・工事業

薬品取扱い時の保護具として使用しています。
耐薬は問題ありませんが、汗も通しませんのでかなり蒸れます。
性能とトレードオフなのでしょうがないのですが、対策を講じてから使用すると良いかと思います。

対象商品:
10788547
2019-01-25
用途:
カーボン工場内での作業
プラスワン 様

カーボン工場内での作業にしようしました。細かなカーボンの粉塵もガッチリガードします。ファスナーを覆う部分についてはマジックテープではなく両面テープなのがやや残念ですが、それ以外は概ね満足しています。

対象商品:
10788565
2020-11-02
用途:
大掃除に備えました。

窓ガラス、天井、換気扇など、汚れが気になる大掃除に備えました。

対象商品:
10788547
2017-07-11
用途:
印刷機の下にもぐる時
岡田印刷株式会社 様

油や油性の液に対しては完全に遮断できるため良いものだと思う。通気性はないため夏場は衣服内に熱がこもるため長時間は装着できないので注意

対象商品:
10788547
2016-11-16
用途:
塗装作業
匠美建 様

塗料アレルギーなのですが、この防護服にマスクを着用すると問題無く作業出来助かります。耐久性も問題ありません。

対象商品:
10788556
2016-07-14
用途:
薬品取り扱い時

概ね満足ですが、ファスナーを覆う部分についてはマジックテープではなく両面テープのようなものだったため残念でした。

対象商品:
10788556
2015-12-03
用途:
機械のメンテナンス時

防水性にはかなり優れていると思います。ただ、もう少し蒸れを軽減してもらえれば使用感がもっと良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
濃硫酸に使用できますか?
回答:
濃硫酸に使用できます。
対象商品:
10788574
2011-10-31