ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

タイケム(R) 6000

タイケム(R) 6000 旭・デュポン タイケム(R) 6000 旭・デュポン タイケム(R) 6000 旭・デュポン タイケム(R) 6000 旭・デュポン タイケム(R) 6000 旭・デュポン タイケム(R) 6000 旭・デュポン タイケム(R) 6000 旭・デュポン タイケム(R) 6000 旭・デュポン

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。
デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。

構造
タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマー
コーティングをプラスした4層
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)6000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード) 内容量1着
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10788583 F型 ライトグレー S
7,600
6,698
7,368 (税込)
当日出荷
10788592 F型 グレー M
7,600
6,698
7,368 (税込)
当日出荷
10788601 F型 グレー L
7,600
6,698
7,368 (税込)
当日出荷
10788617 F型 ライトグレー XL
7,600
6,698
7,368 (税込)
当日出荷
10788626 F型 グレー XXL
7,600
6,698
7,368 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。