ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし)

AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) アゼアス AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) アゼアス AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) アゼアス
(1件のレビュー)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。

用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別ジャケット/ジャンパー 仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い 内容量1着
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプPB(6)適合品です。部分化学防護服となります。
※耐熱性、防炎性はありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76146576 2101 L
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
76146585 2101 LL
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76146576
2018-02-06
用途:
紙器等 製造現場の作業着として使用
磯部紙器株式会社 様 (製造業)

しっかりした使用で作業着としては満足です
従業員の中には洗濯後も着用している者もいます
ポケットが左右にあるとうれしいけど、それによって価格が上がるのは困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。