ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし)

タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス
(2件のレビュー)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別パンツ 仕様袖口ゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い 内容量1本
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76146594 3480 M
1,020
799
879 (税込)
当日出荷
76146603 3480 L
1,020
799
879 (税込)
当日出荷
76146612 3480 LL
1,020
799
879 (税込)
当日出荷
76146621 3480 3L
1,020
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76146603
2019-04-30
用途:
野外での作業
建設業・工事業

着易く,ヤッケに比べると通気性もあるので蒸れが少ない。股下が裂ける事が度々あるのと,除染作業等特殊な作業をしていると思われ易いので,色のバリエーション(橙・青・黒・緑)が在ると好いと思います。

対象商品:
76146603
2018-06-04
用途:
塗装作業時

つなぎの物を購入していましたが、脱着しやすいセパレートタイプを今回購入しました。狭い場所や製品の下へ潜り込むような作業時はつなぎが良いですが、立っての作業なのでこのタイプにしました。安くて良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。