エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261053 |
|||
タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム)
(7件のレビュー)防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別パンツ
仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
内容量1本
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。※耐熱性、防炎性はありません。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
商品レビュー
2025-09-05
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
機械のメンテナンスの時に、他の防護服に比べ油汚れが滲みにくいので、服が汚れず助かります。いろいろ他のメーカーの防護服を使ってみましたが、今後こちらを使います。
- 対象商品:
- 76146664
2020-02-19
- 用途:
- 空調メンテナンス時
建設業・工事業
すごく丈夫でなかなか破ける事はありません。
私は汚れて汚くなるまで何度も着回しています。
値段も高くもなく仕事時はいつも着用しています。
お気に入りの商品です。
- 対象商品:
- 76146664
2020-05-14
- 用途:
- PCR検査
医療法人社団le bois あんどうファミリークリニック 様
(医療・福祉・介護関連業)
清潔な白色で着心地がよくフィット感良好と判断しました。
- 対象商品:
- 76146646
2016-06-09
- 用途:
- 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業
普通の防護ズボン。
布(紙)タイプのもの。カッパのようなビニールタイプではない。
数回使用して捨てるタイプ。