ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)

タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン
(15件のレビュー)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。

用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム 内容量1着
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17801613 1003 M
1,850
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
17801622 1003 L
1,850
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
17801638 1003 XL
1,850
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
17801647 1003 XXL
1,850
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17801638
2024-04-21
用途:
現場
建設業・工事業

普段から使用しています。この製品の信頼性は間違いないです。

対象商品:
17801613
2020-03-23
用途:
粉塵工場内の作業に使用

銅紛体がすごい屋内作業に使用しました。縫い目も塞がれているので、内部混入も無く作業は問題ありませんでした。タイペックは気密が良く汚れ作業には最適です。

2人が参考にしています
対象商品:
17801647
2020-04-03
用途:
焼却炉の補修
製造業

まだ使用前ですが、この製品の信頼性は間違いないです

対象商品:
17801647
2020-02-21
用途:
中国の医療機構に寄付
医療・福祉・介護関連業

合理的な値段で、速やかな発送でした。ありがたいんです。

対象商品:
17801622
2019-05-05
用途:
塗装作業
トータルリペア NEXT ROXY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装作業時に使用していますが、今まで買っていた防護服に比べて耐久性に優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
17801638
2018-11-05
用途:
ボイラー内での作業時
製造業

Ⅲ型はあらゆる作業場に対応できるレベルで大変助かります。
サイズも豊富で作業時の窮屈さもないです。

1人が参考にしています
対象商品:
17801613
2018-03-04
用途:
ハウス内防除作業
農・林・水産業

満足しています、機会があれば又利用します宜しくお願い致します。

対象商品:
17801613
2018-04-17
用途:
古民家の施工時のホコリ対策
建設業・工事業

当方埃に弱いながらも住宅の設計及び施工人(大工)である。現場によっては150年ほど積もった埃にまみれる可能性がある故、本商品と防塵マスク無しでは精神衛生上よろしくない。着る機会は多くはないが欠かせないアイテムである。着心地は軽く快適。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。