エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261053 |
|||
化学防護服 JIS対応
(37件のレビュー)JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
内容量1着
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※ご使用前に同封の取扱説明書をお読みいただき、理解してからご使用ください。※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所や高温の場所では使用しないでください。
※洗濯、ドライクリーニング、アイロン掛けは絶対しないでください。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 63399918
2025-09-23
- 用途:
- 掃除
農・林・水産業
非常に蒸れます。蒸れるの覚悟で着てください。
鹿の解体にも使いましたが、ごく多少の水滴なら弾くみたいなので使いやすいです
2025-02-06
- 用途:
- 機械メンテナンス
汚れ作業油作業に使用してます、作業服にほとんど影響なくカバーできるので万能です。値段がもう少し安ければいうことありませんが、他社さんと比べて安いです。
2024-09-17
- 用途:
- 機械メンテナンス時
製造業
使い捨てなのでコスパ重視でこちらの商品を購入してます。問題なく使用でき重宝しています。
- 対象商品:
- 63399893
2023-01-29
- 用途:
- FRP積層作業
製造業
ほとんど何も透過しないので安心して使っています。
空気も通しませんのでそのままでは体温で暑くなります。
私は自分でファンを脇腹に取り付けて使用しています。
まったく快適です。
- 対象商品:
- 63399893
2022-03-26
- 用途:
- 装置内の洗浄・清掃
双建設備株式会社 様
(建設業・工事業)
大概の作業に対応出来るのが良いです。
首下げカメラを使用するため、
胸ポケットが欲しいです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 白以外のお色はありますか。
- 回答:
- 取り扱いございません。
2023-04-26
- 質問:
- 1箱の取り扱いはありますか。
- 回答:
- 箱入りの取り扱いはございません。
商品情報に記載の「内容量:1着単位」での販売となり物流センターでばらしているため、箱入数のご案内は控えさせております。
また、箱入数以上の数量でご注文頂きましても箱単位でのお届けをお約束できかねます。
2023-04-26
- 質問:
- 医療用で使用することは可能でしょうか。
- 回答:
- こちらの防護服は感染症対策などの医療用ではございません。
2023-04-26