ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

防護服 バリアーマン B5040 JIS対応

防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO) 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO) 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO)
(1件のレビュー)

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業 ホワイト 仕様フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 規格JIS規格 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 内容量1着
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73968773 B5040 M
オープン
949
1,044 (税込)
欠品中
73968782 B5040 L
オープン
949
1,044 (税込)
当日出荷
73968798 B5040 LL
オープン
949
1,044 (税込)
当日出荷
73968807 B5040 3L
オープン
989
1,088 (税込)
当日出荷
73968816 B5040 4L
オープン
729
802 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73968816
2021-12-09
用途:
機械のメンテナンス
有限会社K・Tリアライズ 様 (建設業・工事業)

コスパ最高です4回は着ています、なかなか破けません、臭くなるので変えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。