掃除・衛生はお任せ 春のコンドル特集

※ページ表示の不具合により、セール終了日を4/30(木)から5/1(金)に変更しました。


バキュームクリーナーCVC301X

バキュームクリーナーCVC301X CONDOR(山崎産業) バキュームクリーナーCVC301X CONDOR(山崎産業) バキュームクリーナーCVC301X CONDOR(山崎産業) バキュームクリーナーCVC301X CONDOR(山崎産業) バキュームクリーナーCVC301X CONDOR(山崎産業) バキュームクリーナーCVC301X CONDOR(山崎産業) バキュームクリーナーCVC301X CONDOR(山崎産業) バキュームクリーナーCVC301X CONDOR(山崎産業)

音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。
【電源コードは便利な着脱式。】
8m電源コード標準装備。
【安全性にもしっかり配慮。】
サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。
断線防止用のコードサポートも付いています。
【高い操作性で作業効率がアップ。】
直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。
【クッション性の高いバンパーを採用。】
【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】
環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。

用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。 質量(kg)7.6 消費電力(W)1050 電源AC 100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385 集塵容量(L)7 電源コード(m)8 ホース長さ(m)1.8 最大風量(m3/min)2.0 運転音(dB)59 真空度(kPa)最大:24 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17351032 E-155
48,000
35,980
39,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。