掃除・衛生はお任せ 春のコンドル特集


コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15 CONDOR(山崎産業) コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15 CONDOR(山崎産業) コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15 CONDOR(山崎産業) コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15 CONDOR(山崎産業) コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15 CONDOR(山崎産業) コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15 CONDOR(山崎産業)

汚水をスムーズに回収。
コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。
直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。
メンテナンス性も抜群です。
【高い吸水性を発揮するウエットノズル】
床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。
【優れたメンテナンス性】
開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。
【安全性にも配慮】
サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。
【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット

用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。 質量(kg)12.8 消費電力(W)1060 電源AC 100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540 電源コード(m)10 ホース長さ(m)1.8 最大風量(m3/min)1.9 運転音(dB)72 回収容量(L)15 真空度(kPa)最大:17.8 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※泡の出る洗剤を使用の場合は消泡剤をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22583645 E-164
94,800
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。