園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

農業機械用Vベルト LB形

農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ
(53件のレビュー)

農業機械用の一般的なベルトです。

用途農業機械用Vベルト 種別LB形 ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)9.5 材質ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90 内容量1本
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62971974 LB31 817 31
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62971983 LB32 843 32
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62971992 LB33 868 33
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62972008 LB34 893 34
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62972017 LB35 919 35
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62972026 LB36 944 36
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62972035 LB37 970 37
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62972044 LB38 995 38
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62972053 LB41 1071 41
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62972062 LB42 1097 42
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-20
用途:
除雪機用
修理本舗 様 (その他業種)

豪雪地域の除雪機に使用していますが、耐久性も問題ありません。
安いので3年周期で予防整備で交換していますが、見た感じ著しい劣化はありません。

2026-04-14
用途:
除雪機のメンテナンス
製造業

ホンダ除雪機の走行用ベルト交換しました、以前雪深いところで切れてしまってとても大変な事が有ったので予備整備ため交換しています、硬くててこずりましたが安心料で納得しています。

対象商品:
62971983
2026-01-15
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

運搬車の走行ベルトが滑っていたので交換しました。問題なく取り付けできました。

対象商品:
62972008
2025-09-20
用途:
スプレーヤーの噴霧機ポンプベルト
y・m・b 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スプレーヤーの噴霧機の交換にチョイス(注文)してみたいと思います。
今ついてるヤツが特別緩んでる感じでもないのですが滑ってきたので交換で直ればと考えています。

2025-06-10
用途:
管理機の走行 ロータリー駆動ベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

管理機等の走行クラッチなどのベルトの背中から押すには ベルトの厚みが薄いタイプが調子よくベルトの寿命が長いと思われます ベルト内側の割れが少ないと思う

2025-01-14
用途:
ユンボの駆動用ベルトとして使用
その他業種

交換して間もなく1年立ますが、何も問題なく使用しています。
近くのホームセンターには取扱いもなく安価で購入することが出来ました。
物があれば次回もリピート購入予定です。

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
除雪機のオーガプーリーのベルト
サービス業

モノタロウブランドはランニングコスト面で大変助かります。ごく一般的な品質ですが、傷んでも2本で他社の1本分くらいな感覚なので、消耗品と割り切って使用しています。

対象商品:
62972026
2024-05-07
用途:
水田灌漑用の2インチ揚水ポンプのメンテナンス
農・林・水産業

水田灌漑用の揚水ポンプのベルト交換に使用
2本掛かっていたので2本購入で交換しました
異音、滑り、発熱等もなく良い感じです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。