防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法
102件中 1~40件

住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災 能美防災 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 1台
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) 1個
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災 能美防災 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 1台
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
防火戸用キャッチロック(ラッチ式) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 防火戸用キャッチロック(ラッチ式) 1個
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) CR-17450 E-R-CN22 電池 1個
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ニッケルカドミウム蓄電池 TOA TOA ニッケルカドミウム蓄電池 1個
通常 129,800 税込142,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) CR-2/3AZ電池 1個
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 差動式スポット型感知器2種ヘッド 1個
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル ハネウェル 住宅用火災警報器 けむり式 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
差動式感知器ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 差動式感知器ヘッド自己保持タイプ 1個
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) 1個
通常 5,898 税込6,488
エントリーして特価を表示する
当日出荷
密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN) ニッタン(NITTAN) 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) 1台
通常 33,980 税込37,378
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
住宅用火災警報器(煙式) 新コスモス電機 新コスモス電機 住宅用火災警報器(煙式) 1個
通常 3,798 税込4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。
一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機 新コスモス電機 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 1台
通常 8,980 税込9,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック 能美防災 能美防災 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック 1台
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)
聞き取りやすい音声警報
火災や異常を音声でお知らせします。
火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。
電源長持ち
省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。
取付簡単、配線不要
ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。
また、電池式なので配線工事が不要です
光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング) TAKEX(竹中エンジニアリング) 炎センサー 1個
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 一般型熱感知器(防水型) 1個
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
CR17450E‐N電池 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) CR17450E‐N電池 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
住宅用火災警報器 ねつ式 ハネウェル ハネウェル 住宅用火災警報器 ねつ式 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) 1個
通常 9,998 税込10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
速結式ベース(コネクタなし) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 速結式ベース(コネクタなし) 1個
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) 1個
通常 6,498 税込7,148
エントリーして特価を表示する
当日出荷
発信機 保護板(強く押すのプレート) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 発信機 保護板(強く押すのプレート) 1個
通常 119 税込131
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電池10煙式(光電式) 火災警報器 東芝ライテック 東芝ライテック 電池10煙式(光電式) 火災警報器 1台
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
定温式スポット型感知器特種ヘッド Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 定温式スポット型感知器特種ヘッド 1個
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V 1個
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ワイヤレス増設中継器(無線式・電池式) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ワイヤレス増設中継器(無線式・電池式) 1個
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) 1個
通常 9,998 税込10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
AP光電スポット型2種ヘッド Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) AP光電スポット型2種ヘッド 1個
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応
差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応 1個
通常 7,598 税込8,358
エントリーして特価を表示する
当日出荷
表示灯屋外型 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 表示灯屋外型 1個
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
表示灯(LED球) ニッタン(NITTAN) ニッタン(NITTAN) 表示灯(LED球) 1台
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
24V 7.8mA PL-R4用
ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) 1個
通常 5,598 税込6,158
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電池10年熱式 火災警報器 東芝ライテック 東芝ライテック 電池10年熱式 火災警報器 1台
通常 4,498 税込4,948
エントリーして特価を表示する
当日出荷
火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN) ニッタン(NITTAN) 赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 1台
通常 93,980 税込103,378
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
外部制御用P端子付
ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) 1個
通常 9,498 税込10,448
エントリーして特価を表示する
当日出荷
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品) 1個
通常 7,798 税込8,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) ニッタン(NITTAN) ニッタン(NITTAN) 光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) 1台
通常 30,980 税込34,078
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
ニカド電池 TOA TOA ニカド電池 1個
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
蓄電池設備認定委員会合格品。
非常用電池に使用する蓄電池の種類と数は、局数およびパワーアンプの出力規模によって選択。
炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング) TAKEX(竹中エンジニアリング) 炎センサー 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー 電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。 あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。 合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。 スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。 紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。
102件中 1~40件