防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ

住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災
(4件のレビュー)

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能

用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 主材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55546113 FSLJ015-B-N
オープン
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途:
住宅用
製造業

以前の警報器の警報が止まらなくなり、電池を変えるより本体ごと替えようと購入した。設置も簡単な上に小さく目立たないのがよい。

対象商品:
55546113
2025-05-23
用途:
賃貸のキッチンに使用
株式会社アトリエ企画 様 (不動産業)

1個の購入でしたので、納得の価格で購入できました。

2024-11-05
用途:
貸室
資産ドック株式会社 様 (不動産業)

付属電池を繋ぎ、壁にかけるだけと、いたって簡単です。

2人が参考にしています
対象商品:
55546113
2024-03-16
用途:
更新交換
その他業種

既設の火報が13年経過し電池切れとなったため交換のために購入
取り替え前の物がコンパクトなタイプであったためサイズとデザインからこちらを選択しました
能美防災製で安心して使用できます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。